| |
|
| Artikel-Nr.: 102-121379-BP Herst.-Nr.: 0554 0069 EAN/GTIN: 4064161261058 |
| |
|
| | |
| B + B Thermo-Technik 0554 0069 Klemmverschraubung
Klemmverschraubung verschiebbar M8x1 | 1,0 mm | Edelstahl 1.4571
Ausstattung: Klemmverschraubung zum Einbau von Temperaturfühlern aus Edelstahl bis 800ºC. · Nur einmal verwendbar. · Für Fühler mit einem Ø 1.1 mm.
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 800 °C · Material: Edelstahl
Weitere Informationen: | | Marke: | B + B Thermo-Technik | Material: | Edelstahl | Material (Details): | Edelstahl | Betriebstemperatur (max.): | 800 °C | Betriebstemperatur (Bereich): | 800 °C (max) | Produkt-Art: | Klemmverschraubung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,02* | € 28,04* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,28* | € 28,05* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,31* | € 53,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|