Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0554 0056 Klemmverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121316-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0554 0056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
0554 0056
umweltmesstechnik
temperaturmesser zubehör
Klemmverschraubung verschiebbar M8x1 | 3,0 mm | PTFE (Teflon®)

Ausstattung:
Klemmverschraubung zum Einbau von Temperaturfühlern aus PTFE-Material bis max. 260 ºC. · Mehrfach verwendbar. · Für Fühler mit einem Ø 3.1 mm.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (Bereich): 260 °C (max) · Betriebstemperatur (max.): 260 °C · Material: Polytetrafluorethylen · Produkt-Art: Klemmverschraubung

Weitere Informationen:
Marke:
B + B Thermo-Technik
Material:
Polytetrafluorethylen
Material (Details):
PTFE
Betriebstemperatur (max.):
260 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
260 °C (max)
Produkt-Art:
Klemmverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,41*
€ 28,96*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 20,08*
€ 28,98*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 29,34*
€ 39,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.