Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHD45ZK15-DB15P-K D-SUB Stiftleisten-Set 45 ° Polzahl: 15 Lötkelch 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1210661-BP
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHD45ZK15-DB15P-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
MH Connectors MHD45ZK15-DB15P-K D-SUB Stiftleisten-Set 45 ° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1 St.

D-SUB Steckverbinder

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 45 ° · Anzahl Reihen: 2 · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Selektiv Gold auf Nickel · Polzahl (num): 15 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: Gehäuse,inkl. Rändelschrauben 4-40,inkl. Zugentlastungstülle,mit Metallgehäuse · Temperaturbereich (Details): -40 - +120 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
MH Connectors
Steckverbinder-Besonderheiten:
Gehäuse | inkl. Rändelschrauben 4-40 | inkl. Zugentlastungstülle | mit Metallgehäuse
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktart (D-SUB):
gestanzte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
MHD45ZK15-DB15P-K
Typ (Hersteller-Typ):
MHD45ZK15-DB15P-K
Polzahl:
15
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
45 °
Kontaktmaterial:
Selektiv Gold auf Nickel
Temperaturbereich (Details):
-40 - +120 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleisten-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckerset, Stiftleiste, sub-d steckverbinder 15-polig, d-sub steckverbinder, d-sub gehäuse metall, MH Connectors, MHD45ZK15-DB15P-K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
123
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,93*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,15*
€ 5,27*
7 Tage
100
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,75*
€ 7,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.