Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic SP-12-401 A AC/DC-Printnetzteil 12 V/DC 0.4 A 4.8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1207808-BP
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1190085
EAN/GTIN:
     4260003173477
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Platinen Netzteil
H-Tronic SP-12-401 A AC/DC-Printnetzteil 12 V/DC 0.4 A 4.8 W

Schaltnetzteil-Modul bedrahtet

Ausgang 12 V/DC / 0.4 A
Leistung 4.8 W

Lötpins

Zur Stromversorgung bzw. als Netzteilmodul mit Kabeln und Weitbereichseingang. Komplett in Kunststoffgehäuse gekapseltes Schaltnetzteil mit höchster Leistungsdichte. Dies und seine kleine Bauform macht das Schaltnetzteil-Modul mit Kurzschluss- und Überlastschutz zu einer optimalen Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in der Elektronik oder als Kleintrafo-Ersatz.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsspannung 1: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 0.4 A · Ausgangsstrom 1: 0.4 A · Eingangs-Frequenz: 50 / 60 Hz · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC · Gewicht: 30 g · Leistung: 4.8 W · Netzteiltyp: Schaltnetzteil-Modul · Produktabmessung, Breite: 33.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 52.4 mm · Schutzklasse: IP20 · Wirkungsgrad (max.): 78 %

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 52.4 x 33.4 x 22 mm
Ausgangsstrom 1:
0.4 A
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
52.4 mm
Produktabmessung, Breite:
33.4 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
400 mA
Marke:
H-Tronic
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Typ (Hersteller-Typ):
SP-12-401 A
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
0.4 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Leistung:
4.8 W
Ausgangsstrom (Details):
0.4 A
Eingangs-Frequenz:
50 / 60 Hz
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil-Modul
Wirkungsgrad (max.):
78 %
Schutzklasse:
IP20
Ausgangsspannung 1:
12 V/DC
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
AC/DC-Printnetzteil
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, einbau netzteil, 4260003173477, H-Tronic, 1190085, SP-12-401 A, netzteilmodul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 10,75*
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 10,77*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 14,53*
€ 20,64*
€ 3,50*
ab € 20,51*
€ 28,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.