Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation 1.150.510.012.550 W 15.51 12 V/DC Mini Impulszähler Typ W 15.51, rückstellbar -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120736-BP
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     1.150.510.012.550
EAN/GTIN:
     4016138128642
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
fritz kübler impulszähler
impulszähler
Kübler Automation 1.150.510.012.550 W 15.51 12 V/DC Mini Impulszähler Typ W 15.51, rückstellbar -

Mini Impulszähler Typ W 15.51, rückstellbar

Einbaumaße 45 x 22.2 mm

5-stelliger Mini-Impulszähler, addierend mit Rückstellung.

Ausstattung:
Lange Lebensdauer (50 Mio. Impulse) · Einbauzähler mit Spannbügelbefestigung · Einbaumaß nach DIN 24 x 48 mm · Spannbügelbefestigung · Zahlengröße 4 mm · Litzenanschluss · Zählfrequenz max. 10 Impulse/s.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Temperaturbereich (Details): -10 - +50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 48 x 24 x 54 mm
Produktabmessung, Tiefe:
54 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Kübler Automation
Schutzart:
IP40 (Front)
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
W 15.51 12 V/DC
Anzahl Stellen:
5
Einbaumaße:
45 x 22.2 mm
Typ:
Einbauzähler mit Spannbügelbefestigung
Spannung (Details):
12 V/DC
Temperaturbereich (Details):
-10 - +50 °C
Messbereich(e):
-
Weitere Suchbegriffe: Kübler Automation, 1.150.510.012.550, W 15.51 12 V/DC, einbauinstrument, einbaumessgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,48*
€ 36,51*
€ 8,95*
ab € 26,37*
€ 36,52*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 30,20*
€ 40,26*
1 Tag
17
€ 14,99*
ab € 32,63*
€ 45,90*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,82*
€ 47,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.