Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation K 07.20 12 V/DC 7stellig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120724-BP
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     1.130.200.012
EAN/GTIN:
     4016138128086
Suchbegriffe:
Summierzähler
Kübler Automation K 07.20 12 V/DC Summierzähler Typ K 07 7stellig

Summierzähler Typ K 07

Einbaumaße 30 x 13 mm

Ausstattung:
Kompakter 7-stelliger Zähler · Für Frontplatten- und Printmontage · Hohe Schockfestigkeit · Optisch große Ziffern (4 mm) · Geringe Leistungsaufnahme.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Schutzart: IP65 (Front)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 32 x 15 x 38 mm
Produktabmessung, Tiefe:
38 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
Kübler Automation
Schutzart:
IP65 (Front)
Typ (Hersteller-Typ):
K 07.20 12 V/DC
Einbaumaße:
30 x 13 mm
Typ:
Einbauzähler mit Rastfedern
Spannung (Details):
12 V/DC
Temperaturbereich (Details):
-10 - +60 °C
Messbereich(e):
7stellig
Weitere Suchbegriffe: Kübler Automation, 1.130.200.012, K 07.20 12 V/DC, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,37*
€ 27,42*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 27,43*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 39,65*
€ 52,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.