Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation CODIX 542 10-30 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120712-BP
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     6.542.012.300
EAN/GTIN:
     4016138127959
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Kübler Automation CODIX 542 10-30 V/DC Tachometer Codix 542

Tachometer Codix 542

Einbaumaße 92 x 45 mm

Die komplette LED-Anzeigenfamilie für Anwendungen wie Summierer, Positionsanzeigen, Frequenzzähler und Zeitzähler. Es stehen sowohl Einzelfunktionen als auch Kombinationen zur Auswahl. Mehrere Geräte in einem reduzieren Montage- und Beschaffungskosten. Zwei Tasten zum einfachen Programmieren und Bedienen (auch mit Handschuhen). Komfortabler Anschluss über Schraubsteckklemmen. Eingangsimpulsform beliebig (durch Schmitt-Trigger). Datensicherung über EEPROM. Max. Schaltleistung 10 mA/30 V/DC.

Ausstattung:
HRA System (schnelle und genaue Messwerterfassung), 1-Kanal, steckbare Schraubklemmen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Schutzart: IP65 (Front) · Zifferhöhe (Details): 14 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 96 x 48 x 67 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Zifferhöhe (Details):
14 mm
Produktabmessung, Tiefe:
67 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Schutzart:
IP65 (Front)
Typ (Hersteller-Typ):
CODIX 542 10-30 V/DC
Anzahl Stellen:
6
Einbaumaße:
92 x 45 mm
Abmessungen gesamt:
96 x 48 x 83 mm
Zählbereich:
6-stellig
Rückstellung:
Taste
Temperaturbereich (Details):
-20 - +65 °C
Eingangsspannungs-Bereich:
Versorgungsspannung
Weitere Suchbegriffe: Frequenzzähler, drehzahlmesser, 04016138127959, Kübler Automation, 6.542.012.300, CODIX 542 10-30 V/DC, stromanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,65*
€ 293,92*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 237,97*
€ 293,94*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 318,91*
€ 381,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,94*
€ 349,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,46*
€ 343,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,72*
€ 313,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,44*
€ 295,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,97*
€ 283,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kübler Group Fritz Kübler
G300004
€ 41,08*
Sonstiges
Kübler Group Fritz Kübler
G300005
€ 81,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.