| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1206519-BP Herst.-Nr.: 190412 EAN/GTIN: 4016138906875 |
| |
|
| | |
| dörner + helmer 190412 DH Vielzweckschnur Ø 1 mm, Polypropylen 6x 100m 600 m
DH Vielzweckschnur Ø 1 mm, Polypropylen 6x 100m
besonders reißfest Spule für leichtes Abrollen
Einsatz: Allzweckkordel zum binden, packen, reparieren, aufhängen, abhängen.
Material: PP, Polypropylen
Ausstattung: Polypropylen · Tragkraft: 20kg
Technische Daten: Produkt-Art: Vielzweckschnur · Produktabmessung, Breite: 1 mm · Produktabmessung, Länge: 600 m
Lieferumfang: 6 Spulen zu 100 m
Hinweis: Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 600 m x 1 mm | Produktabmessung, Länge: | 600 m | Produktabmessung, Breite: | 1 mm | Marke: | dörner + helmer | Produkt-Art: | Vielzweckschnur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dörner + helmer, 190412, Schnur |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 25,82* | € 35,30* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 26,17* | € 35,31* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 53,52* | € 69,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 600 Meter (ab € 0,04362* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|