| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1206489-BP Herst.-Nr.: 190321 EAN/GTIN: 4016138906578 |
| |
|
| | |
| dörner + helmer 190321 DH Hanfseil Ø 6 mm, natur 30m 30 m
DH Hanfseil Ø 6 mm, natur 30m
100% Naturwerkstoff griffig
Einsatz: Allzweckseil für Landwirtschaft, Garten -und Landschaftsbau. Material ist 100% biologisch abbaubar. Weicher als Sisalseile.
Material: Hanf, natur
Flechtung: 4-schäftig gedreht, tiefrillig, griffig
Ausstattung: Hanf, natur · 3-schäftig gedreht · Tragkraft: 30kg · Bruchlast: 260 daN
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 30 m
Lieferumfang: 1 Stück Docke zu 30 m
Hinweis: Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 30 m x 6 mm | Produktabmessung, Länge: | 30 m | Produktabmessung, Breite: | 6 mm | Marke: | dörner + helmer | Produkt-Art: | Hanfseil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04002350026026, 04016138906578, dörner + helmer, 190321, Seil |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,45* | € 26,07* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 19,41* | € 27,13* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 40,87* | € 53,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,615* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|