Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 447667 Federring Innen-Durchmesser: 6.1 mm M6 DIN 127 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205401-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     447667
EAN/GTIN:
     4009146507950
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
SWG 447667 Federring Innen-Durchmesser: 6.1 mm M6 DIN 127 Edelstahl A2 100 St.

Federringe M6 6,1/11,8 mm Edelstahl A2

Passend für metrische Schrauben M6, Edelstahl A2 , Karton

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 11.8 mm · DIN-Norm: DIN 127 · Gewinde-Maß: M6 · Innen-Durchmesser: 6.1 mm · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2

Lieferumfang:
100 St. Federringe A2 Edelstahl Din 127 M6

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
SWG
Innen-Durchmesser:
6.1 mm
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M6
Außen-Durchmesser:
11.8 mm
DIN-Norm:
DIN 127
Produkt-Art:
Federring
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0679* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.