| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1205287-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009146419567 |
| |
|
| | |
| SWG SITOR-Nägel (Ø x L) 6 mm x 160 mm Stahl 5 kg
SITOR-Nägel 6 X 160 Stahl blank
SITOR- Nägel werden zur Befestigung von Firstklammen auf der First- / Gratlatte und Span- und anderen Holzwerkstoffplatten verwendet., Stahl blank, Karton
Technische Daten: Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm
Lieferumfang: 5 kg Sitor-Naegel Blank 5,0Kg 6,00 X160 Mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 kg | Abmessungen: | (Ø x L) 6 mm x 160 mm | Produktabmessung, Ø: | 6 mm | Produktabmessung, Länge: | 160 mm | Marke: | SWG | Material: | Stahl | Produkt-Art: | SITOR-Nägel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,42* | € 20,34* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 14,83* | € 20,35* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,02* | € 31,49* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 46,92* | € 60,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 4,604* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|