| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1205254-BP Herst.-Nr.: 19288010 EAN/GTIN: 4009155161006 |
| |
|
| | |
| SWG 19288010 Drahtstifte (Ø x L) 3.1 mm x 80 mm Stahl verzinkt 5 kg
Drahtstifte 3,1 X 80 Stahl verzinkt
Senkkopf, entspricht DIN 1151, Der Senkkopf ermöglicht das vollständige Versenken des Kopfes., Stahl verzinkt, Karton
Technische Daten: Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 3.1 mm
Lieferumfang: 5 kg Drahtstifte Seko Vz 5,0Kg Din 1151 31/80.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 kg | Abmessungen: | (Ø x L) 3.1 mm x 80 mm | Produktabmessung, Ø: | 3.1 mm | Produktabmessung, Länge: | 80 mm | Marke: | SWG | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Produkt-Art: | Drahtstifte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, drahtstift din 1151 3,1 x80 stahl, flachkopfstift 3,1x80, din 1151 verzinkt, SWG, 19288010, Drahtstift, Drahtstifte, Drahtnägel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 15,87* | € 21,73* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 27,62* | € 37,36* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 38,42* | € 50,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 5,524* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|