Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 9799122050 Drahtstifte (Ø x L) 1.2 mm x 20 mm Stahl verzinkt 500 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205222-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9799122050
EAN/GTIN:
     4009155675497
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
SWG 9799122050 Drahtstifte (Ø x L) 1.2 mm x 20 mm Stahl verzinkt 500 g

Drahtstifte 1,2 X 20 Stahl verzinkt

Senkkopf, entspricht DIN 1151, Der Senkkopf ermöglicht das vollständige Versenken des Kopfes., Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 1.2 mm

Lieferumfang:
0.5 kg St. Drahtstifte Seko Vz 0,5 Kg Din 1151 12/20.

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 g
Abmessungen:
(Ø x L) 1.2 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
1.2 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Drahtstifte
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, senkkopfstift 1,2x20, din 1151 verzinkt, din 1151, SWG, 9799122050, Drahtstift, Drahtstifte, Drahtnägel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,62*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 12,51*
7 Tage
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,77*
€ 17,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
1 Packung enthält 500 Gramm (ab € 0,01434* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.