| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1205219-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009155651224 |
| |
|
| | |
| SWG Drallnägel (Ø x L) 4.2 mm x 80 mm Stahl verzinkt 250 St.
Drallnägel 4,2 X 80 Stahl verzinkt
Drallnägel werden zur Befestigung von Firstklammen auf der First- / Gratlatte und Span- und anderen Holzwerkstoffplatten verwendet., Stahl verzinkt, Karton
Technische Daten: Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 4.2 mm
Lieferumfang: 250 St. Drallnaegel Vz 4,2 X 80
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 4.2 mm x 80 mm | Produktabmessung, Ø: | 4.2 mm | Produktabmessung, Länge: | 80 mm | Marke: | SWG | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Produkt-Art: | Drallnägel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04009155651224, SWG, Drallnägel, Drallnaegel, Firstklammern |
| | |
| |