| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1205213-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009155664613 |
| |
|
| | |
| SWG Drallnägel (Ø x L) 3.6 mm x 50 mm Stahl verzinkt 250 St.
Drallnägel 3,6 X 50 Stahl verzinkt
Drallnägel werden zur Befestigung von Firstklammen auf der First- / Gratlatte und Span- und anderen Holzwerkstoffplatten verwendet., Stahl verzinkt, Karton
Technische Daten: Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 3.6 mm
Lieferumfang: 250 St. Drallnaegel Vz 3,5 X 50
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 3.6 mm x 50 mm | Produktabmessung, Ø: | 3.6 mm | Produktabmessung, Länge: | 50 mm | Marke: | SWG | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Produkt-Art: | Drallnägel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04009155664613, SWG, Drallnägel, Drallnaegel, Firstklammern |
| | |
| |