Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 9786326570 Drahtstifte (Ø x L) 3.1 mm x 65 mm Stahl 2.5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205079-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9786326570
EAN/GTIN:
     4009155726281
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
SWG 9786326570 Drahtstifte (Ø x L) 3.1 mm x 65 mm Stahl 2.5 kg

Drahtstifte 3,1 X 65 Stahl blank

Senkkopf, entspricht DIN 1151-B, Der Senkkopf ermöglicht das vollständige Versenken des Kopfes., Stahl blank, Karton

Technische Daten:
Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Produktabmessung, Ø: 3.1 mm

Lieferumfang:
2.5 kg St. Drahtstifte Seko Blank 2,5Kg Din 1151 31/65.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2.5 kg
Abmessungen:
(Ø x L) 3.1 mm x 65 mm
Produktabmessung, Ø:
3.1 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Drahtstifte
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, senkkopfstift 3,1 x 65, senkkopfstift 2,8mmx65mm, din 1151 blank, SWG, 9786326570, Drahtstift, Drahtstifte, Drahtnägel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 7,06*
€ 10,00*
Lager 102
147
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 20,03*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,48*
€ 25,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,03*
€ 23,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,10*
€ 20,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Packung
1 Packung enthält 2 Kilogramm (ab € 7,615* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.