| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1205074-BP Herst.-Nr.: 115421625 EAN/GTIN: 4009155166087 |
| |
|
| | |
| SWG 115421625 Drahtstifte (Ø x L) 2.8 mm x 65 mm Stahl 2.5 kg
Drahtstifte 2,8 X 65 Stahl blank
Senkkopf, entspricht DIN 1151-B, Der Senkkopf ermöglicht das vollständige Versenken des Kopfes., Stahl blank, Karton
Technische Daten: Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Produktabmessung, Ø: 2.8 mm
Lieferumfang: 2.5 kg St. Drahtstifte Seko Blank 2,5Kg Din 1151 28/65.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2.5 kg | Abmessungen: | (Ø x L) 2.8 mm x 65 mm | Produktabmessung, Ø: | 2.8 mm | Produktabmessung, Länge: | 65 mm | Marke: | SWG | Material: | Stahl | Produkt-Art: | Drahtstifte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Kartonage | € 5,00* | ab € 7,05* | € 9,96* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,93* | € 18,81* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 22,79* | € 30,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Kilogramm (ab € 6,465* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|