Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 9785263070 Dachpappstifte (Ø x L) 2.5 mm x 30 mm Stahl feuerverzinkt 2.5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205038-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9785263070
EAN/GTIN:
     4009155650913
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel
SWG 9785263070 Dachpappstifte (Ø x L) 2.5 mm x 30 mm Stahl feuerverzinkt 2.5 kg

Dachpappstifte 2,5 X 30 Stahl feuerverzinkt

Der große flache Kopf verhindert das Durchziehen des Nagels., Stahl feuerverzinkt, Karton

Technische Daten:
Material: Stahl · Material-Eigenschaft: feuerverzinkt · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 2.5 mm

Lieferumfang:
2.5 kg St. Dachpappstifte Fvz 2,5Kg Din 1160 25/30.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2.5 kg
Abmessungen:
(Ø x L) 2.5 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
2.5 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
feuerverzinkt
Produkt-Art:
Dachpappstifte
Weitere Suchbegriffe: dachpappennägel 2,8 x 30, dachpappennägel, SWG, 9785263070, Dachpappstifte, Schiefernägel, Schiefernaegel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 12,91*
€ 17,80*
Lager 102
74
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,91*
€ 31,47*
6 Tage
84
pro Stück
€ 6,99*
ab € 32,32*
€ 42,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,47*
€ 37,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,75*
€ 36,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,23*
€ 34,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,72*
€ 32,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,75*
€ 31,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,53*
€ 31,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,91*
€ 27,26
pro Packung
1 Packung enthält 2 Kilogramm (ab € 11,455* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.