Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Dachpappstifte (Ø x L) 2 mm x 20 mm Kupfer 1 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205026-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009155662152
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel
SWG Dachpappstifte (Ø x L) 2 mm x 20 mm Kupfer 1 kg

Dachpappstifte 2 X 20 Kupfer

Der große flache Kopf verhindert das Durchziehen des Nagels., Kupfer , Karton

Technische Daten:
Material: Kupfer · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 2 mm

Lieferumfang:
1 kg Dachpappstifte Kupfer 1,0Kg Din 1160 20/20.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 kg
Abmessungen:
(Ø x L) 2 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
SWG
Material:
Kupfer
Produkt-Art:
Dachpappstifte
Weitere Suchbegriffe: dachpappenstift 2,5 x 20, dachpappennägel, SWG, Dachpappstifte, Schiefernägel, Schiefernaegel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 57,64*
€ 88,62*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,40*
€ 88,63*
6 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,76*
€ 130,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,63*
€ 105,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,35*
€ 102,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,39*
€ 99,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,12*
€ 96,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 80,71*
€ 96,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,40*
€ 83,78
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 70,40* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.