Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Lochplattenwinkel 100 X 100 X 60 X 2,5 Stahl sendzimirverzinkt 100 mm 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204635-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009146437547
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 100x100x60
lochblechwinkel
SWG Lochplattenwinkel 100 X 100 X 60 X 2,5 Stahl sendzimirverzinkt 100 mm 50 St.

Lochplattenwinkel 100 X 100 X 60 X 2,5 Stahl sendzimirverzinkt

Vorgestanzte Nagellöcher
Zulassung

Vorgebohrte Nagellöcher., Stahl feuerverzinkt, Karton

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Lieferumfang:
50 St. Lochplattenwinkel 100 X 100 X 60 X 2,5

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 100 x 60 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
SWG
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 100x100, SWG, Befestigungswinkel, 685 109 043 15, 68510904315, 100 x 100 x 60 x 2
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,95*
€ 49,20*
7 Tage
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 69,37*
€ 87,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,20*
€ 58,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,97*
€ 57,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,72*
€ 54,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,89*
€ 52,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,20*
€ 51,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,94*
€ 51,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,95*
€ 43,97
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,739* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.