Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Winkelverbinder mit Steg 105 X 105 X 90 X 3 Stahl sendzimirverzinkt 105 mm 68510903315 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204621-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     68510903315
EAN/GTIN:
     4009146437493
Suchbegriffe:
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
winkelverbinder mit rippe 105x105
winkel mit rippe
SWG Winkelverbinder mit Steg 105 X 105 X 90 X 3 Stahl sendzimirverzinkt 105 mm 68510903315 25 St.

Winkelverbinder mit Steg 105 X 105 X 90 X 3 Stahl sendzimirverzinkt

Zur Befestigung empfehlen wir die Verwendung von Ankernägeln und / oder Ankerschrauben., Stahl feuerverzinkt, Karton

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm

Lieferumfang:
25 St. Winkelverbinder M.Steg 105 X 105 X 90 X 3,0

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 105 x 105 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
SWG
Weitere Suchbegriffe: SWG, 68510903315, 685 109 033 15, 105 x 105 x 90 x 3
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
119
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,74*
€ 68,01*
6 Tage
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 92,43*
€ 114,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,01*
€ 80,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,76*
€ 79,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,61*
€ 75,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,02*
€ 72,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 60,65*
€ 72,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,74*
€ 61,57
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,0696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.