| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1204348-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009155198699 |
| |
|
| | |
| SWG Sechskant-Mutter M6 DIN 934 Stahl verzinkt 100 St.
Sechskantmuttern M6 Stahl verzinkt
Schlüsselweite SW10, entspricht DIN 934, Stahl verzinkt, Karton
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M6 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt
Lieferumfang: 100 St. 6Kt.Mutter Vz Din 934 M6
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Marke: | SWG | Antrieb (Werkzeug): | Außensechskant | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Gewinde-Maß: | M6 | DIN-Norm: | DIN 934 | Produkt-Art: | Sechskant-Mutter | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SWG, 6KT. Muttern, Muttern, Stahlmuttern |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,86* | € 4,16* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,09* | € 5,85* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,92* | € 5,85* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,40* | € 9,48* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,83* | € 15,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,064* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|