Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 317520 Sechskant-Mutter M5 DIN 934 Stahl verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204347-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     317520
EAN/GTIN:
     4009155198675
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
SWG 317520 Sechskant-Mutter M5 DIN 934 Stahl verzinkt 100 St.

Sechskantmuttern M5 Stahl verzinkt

Schlüsselweite SW8, entspricht DIN 934, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M5 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt

Lieferumfang:
100 St. 6Kt.Mutter Vz Din 934 M5

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M5
DIN-Norm:
DIN 934
Produkt-Art:
Sechskant-Mutter
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: SWG, 317520, 6KT. Muttern, Muttern, Stahlmuttern
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,66*
€ 5,49*
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,51*
Lager 102
93
1
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,74*
7 Tage
97
2
€ 6,99*
ab € 10,33*
€ 14,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0444* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.