| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1204346-BP Herst.-Nr.: 317420 EAN/GTIN: 4009155198644 |
| |
|
| | |
| SWG 317420 Sechskant-Mutter M4 DIN 934 Stahl verzinkt 100 St.
Sechskantmuttern M4 Stahl verzinkt
Schlüsselweite SW7, entspricht DIN 934, Stahl verzinkt, Karton
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M4 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt
Lieferumfang: 100 St. 6Kt.Mutter Vz Din 934 M4
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Marke: | SWG | Antrieb (Werkzeug): | Außensechskant | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Gewinde-Maß: | M4 | DIN-Norm: | DIN 934 | Produkt-Art: | Sechskant-Mutter | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SWG, 317420, 6KT. Muttern, Muttern, Stahlmuttern |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,91* | € 7,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,88* | € 7,34* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,62* | € 16,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0488* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|