Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 23978050 Deckenhaken 80 mm Stahl verzinkt 80 mm 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204316-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     23978050
EAN/GTIN:
     4009155180052
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
SWG 23978050 Deckenhaken 80 mm Stahl verzinkt 80 mm 50 St.

Deckenhaken 80 mm Stahl verzinkt

Für direkte Befestigung im Holz geeignet oder mit Dübel auch im Mauerwerk., Stahl verzinkt, Holzgewinde, Karton

Technische Daten:
Maßangaben: l x d x D 80 x 4 x · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Weitere technische Daten: Gewindelänge: 25 mm, Weite Haken innen: 16 mm

Lieferumfang:
50 St. Deckenhaken Vz 80 Mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 80 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Maßangaben:
l x d x D 80 x 4 x
Marke:
SWG
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken 4 x 80, deckenhaken, swg deckenhaken, SWG, 23978050, 239 780 50, 4 x 80 / 25
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
46
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 15,55*
6 Tage
46
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,96*
€ 19,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,55*
€ 18,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,33*
€ 18,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.