Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 2397120050 Deckenhaken 120 mm Stahl verzinkt 120 mm 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204308-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     2397120050
EAN/GTIN:
     4009155731124
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
SWG 2397120050 Deckenhaken 120 mm Stahl verzinkt 120 mm 50 St.

Deckenhaken 120 mm Stahl verzinkt

Für direkte Befestigung im Holz geeignet oder mit Dübel auch im Mauerwerk., Stahl verzinkt, Holzgewinde, Karton

Technische Daten:
Maßangaben: l x d x D 120 x 4.4 x · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Produktabmessung, Ø: 4.4 mm · Weitere technische Daten: Gewindelänge: 45 mm, Weite Haken innen: 17 mm

Lieferumfang:
50 St. Deckenhaken Vz 120 Mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.4 mm x 120 mm
Produktabmessung, Ø:
4.4 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Maßangaben:
l x d x D 120 x 4.4 x
Marke:
SWG
Weitere Suchbegriffe: swg deckenhaken, deckenhaken, schraubhaken ø4,4x50mm, SWG, 2397120050, 239 712 00 50, 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,17*
€ 28,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,51*
€ 26,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,53*
€ 25,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,97*
€ 24,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,99*
€ 20,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.