Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 76 mm 2340761816 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204216-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     2340761816
EAN/GTIN:
     4009146457842
Suchbegriffe:
SWG
2340761816
234 076 18 16
76 x 18
SWG 76 mm 2340761816 100 St.

Abstandhalter Wellenprofil 76 X 18 Kunststoff

Zur Befestigung von Wellplatten., Kunststoff , Polybeutel

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm

Lieferumfang:
100 St. Kunststoff-Abstandhalter 76 X 18 Fuer Wellenprofil

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B) 76 mm x 18 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
SWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,99*
€ 19,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,95*
€ 17,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.