| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1204137-BP Herst.-Nr.: 22355010 EAN/GTIN: 4009155626017 |
| |
|
| | |
| SWG 22355010 Flachrundkopfschrauben M5 50 mm Außensechskant DIN 603 Stahl verzinkt 200 St.
Flachrundkopfschrauben mit Mutter 5 X 50 Stahl verzinkt
Flachrundkopf, entspricht DIN 603, Stahl verzinkt, Teilgewinde, Karton
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 603 · Gewinde-Maß: M5 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 50 mm
Lieferumfang: 200 St. Flachrund-Kopf Vz M.Mu. Din 603 5 X 50
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 St. | Produktabmessung, Länge: | 50 mm | Marke: | SWG | Antrieb (Werkzeug): | Außensechskant | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Gewinde-Maß: | M5 | DIN-Norm: | DIN 603 | Produkt-Art: | Flachrundkopfschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |