Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Flachrundkopfschrauben M12 100 mm Außensechskant DIN 603 Stahl verzinkt 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204125-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009155721385
Suchbegriffe:
SWG
Flachrundkopfschrauben
Flachrundschrauben
Schlossschrauben
SWG Flachrundkopfschrauben M12 100 mm Außensechskant DIN 603 Stahl verzinkt 20 St.

Flachrundkopfschrauben mit Mutter 12 X 100 Stahl verzinkt

Flachrundkopf, entspricht DIN 603, Stahl verzinkt, Teilgewinde, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 603 · Gewinde-Maß: M12 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Lieferumfang:
20 St. Flachrund-Kopf Vz M.Mu. Din 603 12 X 100

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M12
DIN-Norm:
DIN 603
Produkt-Art:
Flachrundkopfschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Schloßschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,03*
€ 32,71*
6 Tage
21
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,01*
€ 42,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,71*
€ 38,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,55*
€ 37,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,74*
€ 35,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,69*
€ 34,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,04*
€ 32,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,82*
€ 31,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,03*
€ 27,41
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,1515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.