Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 223107110 Flachrundkopfschrauben M10 70 mm Außensechskant DIN 603 Stahl verzinkt 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204123-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     223107110
EAN/GTIN:
     4009155721361
Suchbegriffe:
SWG
223107110
Flachrundkopfschrauben
Flachrundschrauben
SWG 223107110 Flachrundkopfschrauben M10 70 mm Außensechskant DIN 603 Stahl verzinkt 50 St.

Flachrundkopfschrauben mit Mutter 10 X 70 Stahl verzinkt

Flachrundkopf, entspricht DIN 603, Stahl verzinkt, Teilgewinde, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 603 · Gewinde-Maß: M10 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 70 mm

Lieferumfang:
50 St. Flachrund-Kopf Vz M.Mu. Din 603 10 X 70

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M10
DIN-Norm:
DIN 603
Produkt-Art:
Flachrundkopfschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Schlossschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,96*
€ 19,73*
Lager 102
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,91*
€ 32,31*
7 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,75*
€ 50,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,31*
€ 38,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,82*
€ 37,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,89*
€ 35,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,09*
€ 33,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,99*
€ 32,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,77*
€ 31,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,91*
€ 27,26
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4582* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.