Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Flachrundkopfschrauben M10 160 mm Außensechskant DIN 603 Stahl verzinkt 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204115-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009155626345
Suchbegriffe:
SWG
Flachrundkopfschrauben
Flachrundschrauben
Schlossschrauben
SWG Flachrundkopfschrauben M10 160 mm Außensechskant DIN 603 Stahl verzinkt 25 St.

Flachrundkopfschrauben mit Mutter 10 X 160 Stahl verzinkt

Flachrundkopf, entspricht DIN 603, Stahl verzinkt, Teilgewinde, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 603 · Gewinde-Maß: M10 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Lieferumfang:
25 St. Flachrund-Kopf Vz M.Mu. Din 603 10 X 160

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M10
DIN-Norm:
DIN 603
Produkt-Art:
Flachrundkopfschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Schloßschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
79
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,54*
€ 39,95*
7 Tage
91
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,47*
€ 75,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,95*
€ 47,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,15*
€ 45,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,42*
€ 43,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,10*
€ 41,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,72*
€ 38,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,54*
€ 33,96
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.