Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Schilderschrauben M6 20 mm Außensechskant Stahl verzinkt 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204045-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009146131834
Suchbegriffe:
SWG
Schilderschrauben
Abdeckkappenschraube
KFZ-Befestigungsschraube
SWG Schilderschrauben M6 20 mm Außensechskant Stahl verzinkt 50 St.

Schilderschrauben komplett 6 X 20 Stahl verzinkt

Antrieb Schlitz, Mit passender Unterlegscheibe und Mutter., Mit weißer Abdeckkappe., Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · Gewinde-Maß: M6 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 20 mm

Lieferumfang:
50 St. Schilderschraube Mont.Weiss 6,0 X 20

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M6
Produkt-Art:
Schilderschrauben
Weitere Suchbegriffe: 210 46 25
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,57*
€ 29,48*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,12*
€ 39,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,48*
€ 35,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,08*
€ 34,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,04*
€ 32,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,81*
€ 30,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,43*
€ 29,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,21*
€ 28,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.