Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 192814010 Holzschraube 8 mm 140 mm Außensechskant DIN 571 Stahl verzinkt 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1203853-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     192814010
EAN/GTIN:
     4009155622392
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
SWG 192814010 Holzschraube 8 mm 140 mm Außensechskant DIN 571 Stahl verzinkt 50 St.

Holzschrauben 8 X 140 Stahl verzinkt

Sechskantkopf, Schlüsselweite SW13, entspricht DIN 571, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 571 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf

Lieferumfang:
50 St. 6Kt.Holzschraube Vz Din 571 8 X 140

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 140 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
DIN-Norm:
DIN 571
Produkt-Art:
Holzschraube
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din571 8x140, din 571, din 571 stahl, SWG, 192814010, Sechskantholzschrauben, Eternitschrauben, Wiener Schrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
148
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,53*
€ 26,05*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 39,22*
€ 51,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,05*
€ 31,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,68*
€ 30,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,49*
€ 29,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,05*
€ 27,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,27*
€ 26,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,06*
€ 26,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3706* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.