Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Holzschraube 6 mm 120 mm Außensechskant DIN 571 Stahl verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1203836-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009155264844
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
SWG Holzschraube 6 mm 120 mm Außensechskant DIN 571 Stahl verzinkt 100 St.

Holzschrauben 6 X 120 Stahl verzinkt

Sechskantkopf, Schlüsselweite SW10, entspricht DIN 571, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 571 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf

Lieferumfang:
100 St. 6Kt.Holzschraube Vz Din 571 6 X 120

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 120 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
DIN-Norm:
DIN 571
Produkt-Art:
Holzschraube
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, holzschrauben din 571 durchmesser 6mm länge:120 mm, din 571, din 571 stahl, SWG, Sechskantholzschrauben, Eternitschrauben, Wiener Schrauben, Schlüsselschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,48*
€ 26,03*
7 Tage
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,51*
€ 37,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,03*
€ 30,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,62*
€ 30,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,46*
€ 29,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,10*
€ 27,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,34*
€ 26,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,13*
€ 26,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,77*
€ 25,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.