Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 1760245065 Schnellbauschrauben 35 mm Kreuzschlitz Phillips Stahl phosphatiert 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1203701-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1760245065
EAN/GTIN:
     4009155650166
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
schnellbauschraube 3,9 mm x 35 mm g...
schnellbauschrauben grobgewinde
SWG 1760245065 Schnellbauschrauben 35 mm Kreuzschlitz Phillips Stahl phosphatiert 1000 St.

Schnellbauschrauben 3,9 X 35 Stahl phosphatiert

Kreuzschlitzantrieb (PH)
Trompetenkopf
Schwarz phosphatierte Oberfläche
Grobgewinde mit Nadelspitze
Kennzeichnung nach EN 14566
SWG Qualitätssiegel
Hochwertige Kartonage
Qualitätsetikett

Trompetenkopf, Antrieb PH 2, Entspricht EN 14566, Stahl phosphatiert, Grobgewinde, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: phosphatiert · Produktabmessung, Länge: 35 mm

Lieferumfang:
1000 St. Schnellbauschr.Phosph.Gg Phil. 3,9 X 35

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3.9 mm x 35 mm
Produktabmessung, Ø:
3.9 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
phosphatiert
Produkt-Art:
Schnellbauschrauben
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube, SWG, 1760245065, Rigipsschraube, Kreuzschlitzschraube, Gipskartonschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,10*
€ 12,88*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,64*
€ 22,99*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,68*
€ 25,25*
6 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,70*
€ 35,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,25*
€ 30,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,75*
€ 29,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,10*
€ 26,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01768* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.