Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Spanplattenschrauben 4 mm 16 mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl verzinkt 200 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1203534-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009155386881
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf vollge...
SWG Spanplattenschrauben 4 mm 16 mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl verzinkt 200 St.

Uni-Allzweckschrauben 4 X 16 Stahl verzinkt

Senkkopf, Antrieb PZ 2, Stahl verzinkt, Vollgewinde, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Pozidriv · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm

Lieferumfang:
200 St. Uni-Allzweckschr.Vz Vg 4,0 X 16

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 16 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Spanplattenschrauben
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube verzinkt, SWG, Spanplatten-Schrauben, Universalschrauben, Uniallzweckschrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,00*
ab € 2,97*
€ 4,31*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 9,46*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,47*
7 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,18*
€ 12,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.