| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1203471-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009155616049 |
| |
|
| | |
| SWG Spanplattenschrauben 6 mm 140 mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl verzinkt 100 St.
Uni-Allzweckschrauben 6 X 140 Stahl verzinkt
Senkkopf, Antrieb PZ 3, Stahl verzinkt, Teilgewinde, Karton
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Pozidriv · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm
Lieferumfang: 100 St. Uni-Allzweckschr.Vz Tg 6,0 X 140
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 6 mm x 140 mm | Produktabmessung, Ø: | 6 mm | Produktabmessung, Länge: | 140 mm | Marke: | SWG | Antrieb (Werkzeug): | Kreuzschlitz Pozidriv | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Produkt-Art: | Spanplattenschrauben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |