Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Uni-Matte 90 X 90 X 8 Gummigranulat gebunden mit PUR 24 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1203325-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009146484749
Suchbegriffe:
Bautenschutzmatte
Bautenschutzrolle
Gummigranulatmatte
gummigranulatmatte
SWG Uni-Matte 90 X 90 X 8 Gummigranulat gebunden mit PUR 24 St.

Uni-Matte 90 X 90 X 8 Gummigranulat gebunden mit PUR

Gummigranulat gebunden mit PUR , Für Terrassenunterkonstruktionen, folienverschweißt

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm

Lieferumfang:
24 St. Uni-Matte F. Unterkonstruktion 90 X 90 Mm, 8 Mm Stark

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 90 x 8 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
SWG
Produkt-Art:
Gummigranulat
Weitere Suchbegriffe: SWG, Verwitterungsschutz, Gummi-Matte, Gummimatte, Schutzmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,73959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,41*
€ 31,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,06*
€ 31,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,35*
€ 28,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,98*
€ 27,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,20*
€ 26,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,83*
€ 25,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.