Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Terrassenschrauben 5 mm 60 mm T-Profil Edelstahl C1 500 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1202870-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009155751580
Suchbegriffe:
Holzterrassenschraube
Terrassenbauschraube
Terrassenschraube
terrassenschrauben edelstahl 5x60
SWG Terrassenschrauben 5 mm 60 mm T-Profil Edelstahl C1 500 St.

Terrassenschrauben gehärtet 5 X 60 Edelstahl C1

TX-Antrieb
Zylinder-Senkkopf
Schaftfräser (Reibteil)
Schneidkerbe
Gleichtbeschichtung
Hochwertige Schiebe-/Schüttebox
Qualitätsetikett
Kostenloser Bit in jeder Schraubenpackung

Zylinderkopf, Antrieb TX 25, Edelstahl C1 , Teilgewinde, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: C1 · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm

Lieferumfang:
500 St. Terrassenschr. C1 Edelst.Gehae 5,0 X 60 Tx 25 Zylinderkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 60 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
T-Profil
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
C1
Produkt-Art:
Terrassenschrauben
Weitere Suchbegriffe: terrassenbauschraube edelstahl, terrassenbauschraube, SWG, Hartholzschrauben, Tropenholzschrauben, Terrassenschrauben, Terassenschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 63,51*
€ 80,47*
Lager 102
64
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,18*
€ 88,77*
7 Tage
64
pro Paket
Frei Haus
ab € 130,28*
€ 158,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,77*
€ 105,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,70*
€ 104,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,30*
€ 100,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,36*
€ 94,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 78,95*
€ 93,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,18*
€ 83,51
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,14036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.