Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 16524270015 Senk-Holzschrauben 4.2 mm 70 mm T-Profil Stahl verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1202852-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     16524270015
EAN/GTIN:
     4009146485821
Suchbegriffe:
Dielenschraube
Holzdielenschraube
SWG 16524270015 Senk-Holzschrauben 4.2 mm 70 mm T-Profil Stahl verzinkt 100 St.

Uni-Dielenschrauben mit Fräskopf 4,2 X 70 Stahl verzinkt

TX-Antrieb
Besonders kleiner, schlanker Senkkopf mit Fräsrippen
Geringer Kerndurchmesser
Teilgewinde
Nagelspitze
Gleitbeschichtung
Hochwertige Schiebe-/Schüttebox
Qualitätsetikett

Fräskopf, Antrieb TX 15, Stahl verzinkt, Teilgewinde, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 4.2 mm

Lieferumfang:
100 St. Uni-Dielenschr. Vz Tg Fraesk. 4,2 X 70 Tx 15

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.2 mm x 70 mm
Produktabmessung, Ø:
4.2 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
T-Profil
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Senk-Holzschrauben
Weitere Suchbegriffe: SWG, 16524270015, Dielenschrauben, Fräskopfschrauben, 165 242 700 15
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,20*
€ 13,28*
4 Tage
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,55*
€ 13,30*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 16,37*
7 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,05*
€ 20,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,37*
€ 19,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,19*
€ 19,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1146* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.