Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Blechschrauben 3.5 mm 13 mm Kreuzschlitz Phillips Stahl schwarz verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1202825-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009146186018
Suchbegriffe:
SWG
Schwarze Blechschrauben
Flachkopfblechschrauben
134 035 13 25
SWG Blechschrauben 3.5 mm 13 mm Kreuzschlitz Phillips Stahl schwarz verzinkt 100 St.

Blechschrauben mit Bund 3,5 X 13 Stahl schwarz verzinkt

Linsenkopf, Antrieb PZ 2, Stahl schwarz verzinkt, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: schwarz verzinkt · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Produktabmessung, Ø: 3.5 mm · Schrauben Kopfform: Linsenkopf

Lieferumfang:
100 St. Blechschr.M.Bund Schwarz Verzinkt 3,5 X 13

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3.5 mm x 13 mm
Produktabmessung, Ø:
3.5 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
schwarz verzinkt
Schrauben Kopfform:
Linsenkopf
Produkt-Art:
Blechschrauben
Weitere Suchbegriffe: 1340351325
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
102
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 17,21*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,87*
€ 34,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,21*
€ 20,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,97*
€ 20,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.