Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 129652025 Blechschrauben 6.3 mm 20 mm Außensechskant DIN 7976 Stahl verzinkt 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1202823-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     129652025
EAN/GTIN:
     4009146004381
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
SWG 129652025 Blechschrauben 6.3 mm 20 mm Außensechskant DIN 7976 Stahl verzinkt 50 St.

Blechschrauben mit unverlierbarer Unterlegscheibe 6,3 X 20 Stahl verzinkt

Sechskantkopf, Schlüsselweite SW10, entspricht DIN 7976, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 7976 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf

Lieferumfang:
50 St. 6Kt.Blechschr.M.Scheibe Vz Din 7976 6,3 X 20

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.3 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
DIN-Norm:
DIN 7976
Produkt-Art:
Blechschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, din 7976 verzinkt, blechschraube din 7976, SWG, 129652025, Kotflügelschrauben, Kotfluegelschrauben, Sechkantschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
782
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 18,78*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,21*
€ 34,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,78*
€ 22,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,51*
€ 19,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,87*
€ 18,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,58*
€ 18,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2586* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.