Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photovoltaik-Steckverbinder PV-Stick 1303450000 PV-STICK Schwarz Weidmüller Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1198214-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1303450000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
PV-Kupplungsbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Photovoltaik-Steckverbinder PV-Stick 1303450000 PV-STICK Schwarz Weidmüller Inhalt: 1 St.

Photovoltaik-Steckverbinder PV-Stick

Stecken, drehen, fertig: die einfachste Art, Solaranlagen zu verkabeln.
Sie suchen einen einfachen und sicheren Steckverbinder, der sich ohne schweres Crimpwerkzeug schnell installieren lässt? Wir begeistern Sie mit dem schnellsten „PUSH IN“-Anschluss. Einfach Kabel hineinstecken, drehen und fertig. Schneller ist besser. Das gilt auch für die Verkabelung von Solaranlagen. Unsere griffigen Steckverbinder liegen auch bei frostigen Temperaturen gut in der Hand und lassen sich ganz ohne Crimpwerkzeug blitzschnell und einfach installieren.
Sie können auf Crimpkontakte und das entsprechende Werkzeug verzichten und vermeiden Konfektionsfehler. Das spart bis zu 50 % Zeit bei der Installation – ohne Einbußen bei der Qualität. Die neuen Photovoltaik-Steckverbinder sind TÜV-zugelassen und entsprechen der DIN EN 50521.
Unsere „PUSH IN“-Technologie ermöglicht sichere Verbindungen mit wenigen Handgriffen: stecken, drehen, fertig.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schnellanschluss · Anschluss-Querschnitt: 4 - 6 mm² · Bemessungsspannung: 1000 V/DC · Bemessungsstrom: 30 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Schutzart: IP65 (geschlossener Zustand) · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Weidmüller
Schutzart:
IP65 (geschlossener Zustand)
Anschluss (Bauelemente):
Schnellanschluss
Herst.-Teilenr.:
1303450000
Typ (Hersteller-Typ):
PV-STICK
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Bemessungsstrom:
30 A
Bemessungsspannung:
1000 V/DC
Anschluss-Querschnitt:
4 - 6 mm²
Normen/Prüfzeichen:
TÜV (DIN EN 50521)
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, leiterplattensteckverbinder weidmüller, rundsteckverbinder sonstige, 2050002281738, Weidmüller, 1303450000, PV-STICK, Fotovoltaik
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 2,58*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,906*
€ 2,646*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,09*
€ 2,91*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,95*
Lager 102
288
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9002650000
ab € 22,11*
Zubehör
Weidmüller
2771530000
ab € 9,22*
Zubehör
Weidmüller
1254870000
ab € 0,6776*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.