| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1198099-BP Herst.-Nr.: 2609256C47 EAN/GTIN: 3165140646284 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2609256C47 Handschleifpapier-Set Körnung 240,400,600 (L x B) 230 mm x 280 mm 1 Set
Handschleifpapier SiC wasserfest, 230 x 280 mm, P240/400/600 2 x K = 240, 400, 600
Geeignet zum Schleifen von extrem harten Materialien wie Stein, Glas, Plexiglas, Marmor, Autolack oder Einbrennlack
Technische Daten: Körnung: 240,400,600 · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Abmessungen: | (L x B) 230 mm x 280 mm | Produktabmessung, Länge: | 230 mm | Produktabmessung, Breite: | 280 mm | Marke: | Bosch Accessories | Körnung: | 240 | 400 | 600 | Produkt-Art: | Handschleifpapier-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handschleifpapier bosch, Bosch Accessories, 2609256C47, Schleifblatt, schleif-zubehör, Schleifen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,43* | € 3,56* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,49* | € 3,73* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,09* | € 6,27* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 11,24* | € 16,05* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 18,82* | € 26,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,09* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|