Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1197699-BP Herst.-Nr.: 56523 EAN/GTIN: 4950344565238 |
| |
|
|  |  |
 | Tamiya 56523 Multifunktionseinheit 1 Set
LKW Multifunktionseinheit MFC-03
33 realistische Soundfunktionen Zahlreiche Licht- und Funktionsoptionen
Die TAMIYA Multifunktionseinheit MFC-03 Euro-Style simuliert in LKW-Modellen nahezu alle Sound- und Lichtfunktionen der großen Vorbilder. Sie ergänzt mit dem an einem europäischen Reihensechszylinder-Dieselmotor aufgenommen Sound perfekt TAMIYA-Modelle wie den MAN TGX, Mercedes Benz Actros, Scania R470 und weitere.
Die Funktions- und Kontrolleinheit, ein Fahrregler ist ebenfalls enthalten, verfügt über 33 realistische Sound-, zahlreiche Licht- und bis zu 21 Funktions-Optionen für Modell-Zugmaschinen im Maßstab 1:14 und andere. Sämtliche Funktionen werden per handelsüblicher 4-Kanalfernsteuerung bedient.
Die Multifunktionseinheit MFC-03 Euro-Style kann in drei Modi verwendet werden. Fahrmodus mit und ohne Licht und Sound sowie ein Demo-Modus, der Sound und Lichtfunktionen zeigt.
Ausstattung: Geräusche/Sounds: Akustisches Signal · Starten des Motors · Leerlauf · Feststellbremse · Fahren mit und ohne Auflieger · Ankuppeln · Abkuppeln · Schalten in einen höheren Gang · Schalten in einen niedrigeren Gang · Luftdruckbremse (1) · Luftdruckbremse (2) · Bremsentlüftung · Bremse · Horn (kurz) · Horn (lang) · Blinker (1) · Blinker (2) · Warnblinklichter · Rückwärtsfahrt · Luftablass · Abstellen des Motors · Ankündigung bei Nachlassen der Akkuleistung · Lichtfunktionen: Scheinwerfer · Nebelscheinwerfer · Positionslicht (Standlicht) · Dach-Zusatzlampen (teilweise nur mit optionalem Dachlampenbügel) · Ganganzeige (nur mit Dachlampen) · Blinker · Warnblinklicht · Bremslicht · Rückfahrscheinwerfer · Fahr- und Steuerfunktionen: Elektronischer Fahrregler mit niedriger Geschwindigkeit + Bremse · Vibrationsfunktion (Wackeln des Fahrerhauses) · Steuern der Abstützvorrichtung · Funktionen an der Einheit: Ein/Aus-Schalter · Lichtfunktionen-Wahlschalter · Dachlampenfunktionen-Wahlschalter (Dachlampe oder Ganganzeige) · Blinkfunktionen-Wahlschalter (Blinker oder Warnblinker) · Lautstärkeregler.
Lieferumfang: Multifunktionseinheit (Zentralsteuereinheit) · LEDs · Kabel · Vibrationsmodul · Lautsprecher mit Resonanzkörper · Anleitung.
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 Set | Produkt-Art: | Multifunktionseinheit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |