Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Platine Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 2 350824-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1196561-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350824-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Leiterplattensteckverbinder
TE Connectivity Buchsengehäuse-Platine Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 2 350824-1 1 St.

Universal-MATE-N-LOK Buchsensockel

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Weiß · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 600 V/AC · Nennstrom: 19 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 13.97 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.97 mm · Produktabmessung, Länge: 7.62 mm · Serie (Steckverbinder): Universal-MATE-N-LOK · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Steckverbindersystem: wire to wire · Stiftform: Rund · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.62 x 13.97 x 13.97 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
13.97 mm
Produktabmessung, Länge:
7.62 mm
Produktabmessung, Breite:
13.97 mm
Nennstrom - gerundet:
19 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Stiftform:
Rund
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie (Steckverbinder):
Universal-MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.:
0-0350824-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNIVERSAL MATE-N-LOK
Nennstrom:
19 A
Nennspannung:
600 V/AC
Stift-Länge:
4.45 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, MATE-N-LOK-Steckverbinder, Steckergehäuse, Stiftleiste, te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 2 pol, TE Connectivity, 350824-1, UNIVERSAL MATE-N-LOK, tyco, tyco electronics
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,87*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,07*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,22*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,572*
€ 1,38*
Lager 102
5
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
350777-1
ab € 0,248*
Zubehör
TE Connectivity
1-480698-0
ab € 0,134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.