| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1196264-BP Herst.-Nr.: ATM 065T-P120 EAN/GTIN: 4016138899269 |
| |
|
| | |
| Dehner Elektronik ATM 065T-P120 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 5000 mA 65 W
Netzteil Dehner ATM 065T-P120 Tischnetzteil12V/5A inkl. Netzkabel, zugelassen für medizinische Anwendungen
Schutzklasse 1 Für medizinische Anwendungen zugelassen ErP-Konform Hoher Wirkungsgrad 12 V/DC 5 A 65 W Leistung Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf Sicherheit nach TÜV, CB, UL.
Netzteil von Dehner Elektronik für medizinische Anwendungen. Robust, zuverlässig und effizient, mit Schaltnetztechnologie in kompakter Bauform.
Ausstattung: Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf · DC-Hohlstecker 5,5 mm x 2,1 mm, Polarität + innen · Sicherheitsgeprüft nach EN-Norm, CB, UL · Typ: getaktet.
Technische Daten: Anschlüsse (Details): Kabel mit Stecker · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5000 mA · Eingangsspannung (num): 90 V/AC,264 V/AC · Gewicht: 350 g · Leistung: 65 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1 · Weitere technische Daten: Ausgangsstrom: 5.41 A · Nominale Betriebsspannung: 100 V - 240 V · · Temperaturbereich: 0 °C - 40 °C · Leistung im Leerlaufbetrieb: < 0.3 W · Isolationsspannung: 4000 V · Gewicht (ohne Netzkabel): 350 g
Lieferumfang: Netzkabel,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 36 mm | Produktabmessung, Länge: | 119 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Ausgangsstrom (max.) - gerundet: | 5 A | Marke: | Dehner Elektronik | Stecker (Netzgeräte): | Hohlstecker 5.5/2.1 | Typ (Hersteller-Typ): | ATM 065T-P120 | Eingangsspannung (num): | 90 V/AC | 264 V/AC | Ausgangsstrom (max.): | 5000 mA | Ausgangsspannung: | 12 V/DC | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Leistung: | 65 W | Anschlüsse (Details): | Kabel mit Stecker | Netzteiltyp: | getaktet | Gewicht: | 350 g | Produkt-Art: | Tischnetzteil|ツ| Festspannung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138899269, Dehner Elektronik, ATM 065T-P120, Netzteil |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,96* | € 44,94* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,61* | € 46,17* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,63* | € 62,62* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,63* | € 90,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|