Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer LTS 606-K Labor-Trenntrafo einstellbar 1500 VA Anzahl Ausgänge: 1 x 2 - 250 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195479-BP
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     LTS 606-K
EAN/GTIN:
     4016138897531
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Regel-Trenntrafo
Regel-Trenntransformator
Thalheimer LTS 606-K Labor-Trenntrafo einstellbar 1500 VA Anzahl Ausgänge: 1 x 2 - 250 V/AC

Regel-Trenntrafo LTS 606-K

Eingang N/A
Ausgang 2 - 250 V/AC / 6 A
Leistung 1500 VA
Ideal für Service, Labor, Prüffelder etc.
Galvanische Trennung
LED Display

Regel-Trenntrafo für die Wechselspannungsregelung in Labors, Prüffeldern sowie Service-Werkstätten, da durch den eingebauten Trenn-Transformator eine galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite gewährleistet ist. Robustes, stabiles Metallgehäuse und Tragegriff für den mobilen Einsatz. Anzeigeinstrumente für Strom und Spannung. Kontrolllampe, Sicherung, Schutzschalter, Ausgang über eine Steckdose (ohne Schutzkontakt). Die Anzeigedisplays für Strom und Spannung zeigen die Messwerte in true RMS als Zeigergrafik und digital an und haben eine weiße Hintergrundbeleuchtung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Kaltgeräte-Stecker C14 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Steckdose ohne Schutzleiter · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 6 A · Ausgangsspannung (max.): 250 V/AC · Ausgangsspannung (min.): 2 V/AC · Display-Art: digital (LCD) · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Gewicht: 24 kg · Leistung: 1500 VA · Produktabmessung, Breite: 452 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Tiefe: 321 mm · Vorschalttransformator-Besonderheiten: Einschaltstrombegrenzung · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 452 x 190 x 321 mm
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Kaltgeräte-Stecker C14
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Steckdose ohne Schutzleiter
Produktabmessung, Tiefe:
321 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
452 mm
Marke:
Thalheimer
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Vorschalttransformator-Besonderheiten:
Einschaltstrombegrenzung
Typ (Hersteller-Typ):
LTS 606-K
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Ausgangs-Strom:
6 A
Ausgangsspannung (max.):
250 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
2 V/AC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
1500 VA
Gewicht:
24 kg
Produkt-Art:
Labor-Trenntrafo einstellbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 863,51*
€ 997,43*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 887,74*
€ 997,44*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.208,23*
€ 1.325,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,44*
€ 1.186,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,22*
€ 1.174,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,02*
€ 1.107,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,58*
€ 1.071,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,74*
€ 1.056,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.