Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer LTS 610-K Labor-Trenntrafo einstellbar 2500 VA Anzahl Ausgänge: 1 x 2 - 250 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195476-BP
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     LTS 610-K
EAN/GTIN:
     4016138897500
Suchbegriffe:
Regel-Trenntrafo
Regel-Trenntransformator
Regeltrenntrafo
Regeltrenntransformator
Thalheimer LTS 610-K Labor-Trenntrafo einstellbar 2500 VA Anzahl Ausgänge: 1 x 2 - 250 V/AC

Regel-Trenntrafo LTS 610-K

Eingang N/A
Ausgang 2 - 250 V/AC / 10 A
Leistung 2500 VA
Ideal für Service, Labor, Prüffelder etc.
Galvanische Trennung
LED Display

Regel-Trenntrafo für die Wechselspannungsregelung in Labors, Prüffeldern sowie Service-Werkstätten, da durch den eingebauten Trenn-Transformator eine galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite gewährleistet ist. Robustes, stabiles Metallgehäuse und Tragegriff für den mobilen Einsatz. Anzeigeinstrumente für Strom und Spannung. Kontrolllampe, Sicherung, Schutzschalter, Ausgang über eine Steckdose (ohne Schutzkontakt). Die Anzeigedisplays für Strom und Spannung zeigen die Messwerte in true RMS als Zeigergrafik und digital an und haben eine weiße Hintergrundbeleuchtung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Kaltgeräte-Stecker C14 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Steckdose ohne Schutzleiter · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 10 A · Ausgangsspannung (max.): 250 V/AC · Ausgangsspannung (min.): 2 V/AC · Display-Art: digital (LCD) · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Gewicht: 40 kg · Leistung: 2500 VA · Produktabmessung, Breite: 460 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Tiefe: 320 mm · Vorschalttransformator-Besonderheiten: Einschaltstrombegrenzung · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 460 x 230 x 320 mm
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Kaltgeräte-Stecker C14
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Steckdose ohne Schutzleiter
Produktabmessung, Tiefe:
320 mm
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
460 mm
Marke:
Thalheimer
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Vorschalttransformator-Besonderheiten:
Einschaltstrombegrenzung
Typ (Hersteller-Typ):
LTS 610-K
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Ausgangs-Strom:
10 A
Ausgangsspannung (max.):
250 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
2 V/AC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
2500 VA
Gewicht:
40 kg
Produkt-Art:
Labor-Trenntrafo einstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.767,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.854,00*
€ 2.206,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.842,97*
€ 2.193,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.805,49*
€ 2.148,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.767,30*
€ 2.103,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.