Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1194228-BP Herst.-Nr.: 07336-20 EAN/GTIN: 4078500733601 |
| |
|
| | |
| GARDENA 07336-20 Kugelhahn 3/4" Silber,Rot
Kugelhahn, mit 26,5 mm (G 3/4)-Gewinde
Zur schnellen Freigabe der vollen Wassermenge Beidseitiges Innengewinde Mit 26,5 mm (G 3/4)-Gewinde
Mit dem matt verchromten Kugelhahn kann die volle Wassermenge schnell freigegeben werden, ohne lästiges Drehen. Der Kugelhahn ist beidseitig mit einem Innengewinde versehen. Mit 26,5 mm (G 3/4)-Gewinde.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber,Rot · Innengewinde: 3/4" · Material: Metall
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Silber | Rot | Marke: | GARDENA | Farbe: | grau | rot | Innengewinde: | 3/4" | Material: | Metall | Produkt-Art: | Kugelhahn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Regulierventil, gardena messing kugelhahn, messing kugelhahn, kugelhahn innengewinde/innengewinde, 4078500733601, GARDENA, 07336-20, kugel-hahn, kugelhahn-innengewinde |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,69* | € 8,07* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,21* | € 11,02* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,32* | € 11,79* | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 10,45* | € 13,58* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 9,83* | € 13,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|